Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Mobilitätshilfen
>
Krücken
>
Artikel
Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff m.Clip grau/eloxal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-321182
Hersteller:
Ossenberg
Herst.-Nr.:
SH321182
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
10.50.02.0043 (220CSK...) mit Ergo-Softgriff und Clip. Produktdetails: Kunststoff-Armbügel aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Material | Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage | Spezial-Leichtmetallrohre silber eloxal| höhenverstellbar durch Clip | Reflektoren an Vorder- und Rückseite. Technische Daten: 9-fach höhenverstellbar | Höhe bis Handgriff 76 bis 96 cm | Höhe Griff bis Unterarmbügel 23 cm | Bügelweite 9 cm | Rohrdurchmesser mittleres Rohr 2 cm und unteres Rohr 1,7 cm | max. Belastbarkeit 140 kg | Gewicht pro Paar 1,2 kg | Rohre silber eloxiert | VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.02.0043
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Unterarmstütze
,
krücken ossenberg
,
gehstütze
,
Unterarmstützen
,
UA-Stützen
,
Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff m.Clip rot/eloxal
Ossenberg
SH321183
ab € 22,11*
Sonstiges
Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff m.Clip schwarz/elox.
Ossenberg
SH321184
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen