| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-340431 Herst.-Nr.: SH340431 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reziprok. Leicht und sicher gehen. Stabiles Gestell aus Aluminium. Faltbar mit nur einem Knopfdruck. Beine 8-fach höhenverstellbar. Kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen. Durch die hohe vordere Verbindungsstange ist eine Nutzung über dem Toilettenbecken möglich. Technische Daten: Länge 51 cm. Greite 61 cm. Gesamthöhe 80 bis 97,5 cm. Breite zwischen den Handgriffen. 49 cm. Breite zwischen den Standbeinen vorne49 cm, hinten 52 cm. Höhe Boden bis Verbindungsstange 52 cm. Abstufung Höhenverstellung 2,5 cm. Faltmaß Länge 83 cm, Breite 54 cm, Höhe 12 cm. Max. Belastung 100 kg. Gewicht 2,8 kg. Farbe silbergrau. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 10.46.01.1014 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |