Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator MIGO 190/50,Bügelbr.,Stockh.,Tabl.,Korb,PU,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator MIGO 190/50,Bügelbr.,Stockh.,Tabl.,Korb,PU,silber
Rollator MIGO 190/50,Bügelbr.,Stockh.,Tabl.,Korb,PU,silber
Artikel-Nr.:
     619-340439
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     SH340439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
10.50.04.1134 Breite gesamt 58 cm. Breite zwischen Hinterrädern 41 cm. Gewicht ohne Korb und Tablett 9,9 kg.Mit Tablett, Korb und Stockhalter. Doppelfunktionsbremse. Anatomisch geformter Handgriff. Der Einhand-Faltmechanismus sorgt für ein sicheres und komfortables Falten und Entfalten des Rollators. Einfache Aktivierung über den klappbaren Sitz. Die Faltsicherung erfolgt über den eingerasteten Sitz. Der in die große Sitzfläche integrierte Griff dient im zusammengeklappten Zustand als Haltegriff zum einfachen Nachziehen wie bei einem Einkaufsshopper. Die mehrfach angebrachten Reflektoren sorgen für Sicherheit im Straßenverkehr besonders bei Dämmerung und Dunkelheit. PU-Bereifung. Technische Daten: Länge 60 cm. Breite zwischen den Handgriffen 44,5 cm. Verstellbarkeit Schiebegriffe min. 80 cm bis max. 94 cm. Sitzhöhe 60 cm. Länge Sitz 25,5 cm, Breite 38 cm. Faltmaß Länge 27 cm, Breite 57,5 cm. Geringste Höhe (Schiebegriffe unten) 92 cm. Höhe ohne Schiebegriffe 77,5 cm. Max. Belastung: Rahmen 130 kg, Korb 5 kg. Tablett 5 kg. Gewicht: Rollator 8,9 kg, Korb 0,7 kg, Tablett 0,3 kg. Farbe silbergrau-metallic. VE 1 Stück.* >> Hinweis für Ihre Bestellung: Bestellmenge muß durch 2 teilbar sein <<
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.04.1134


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive Medical
SH340550
€ 164,58*
Sonstiges
Drive Medical
SH340551
€ 242,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.