Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indoor-Rollator ROOMBA m. Tablett u.Gepäcknetz,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indoor-Rollator ROOMBA m. Tablett u.Gepäcknetz,weiß
Indoor-Rollator ROOMBA m. Tablett u.Gepäcknetz,weiß
Artikel-Nr.:
     619-340551
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     SH340551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
Der sportliche Begleiter für zu Hause. Produktdetails: wendiger Rollator | gepolsterte, individuell einstellbare Unterarmauflage | schmale Bauweise | ergonomische und weiche Handgriffe | durchgehender Bremsbügel | Bremse mit einer Hand bedienbar und feststellbar | Tablett mit runder Vertiefung | Gepäcknetz. Technische Daten: Gesamtbreite 57 cm | Gesamtlänge 55 cm | Höhe des Handgriffs 81,4 bis 94,1 cm | Faltmaße 83 x 55 x 29 cm | Tablettmaße 27 x 45 x 6,75 cm | Gewicht 5,6 kg | Max. Belastbarkeit 100 kg | Farbe weiß | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive Medical
SH340554
ab € 370,82*
Sonstiges
Drive Medical
SH340553
ab € 367,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.