Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator TAiMA S GT mit Stockhalter u. Netz,sepia metallic,SH 52cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator TAiMA S GT mit Stockhalter u. Netz,sepia metallic,SH 52cm
Rollator TAiMA S GT mit Stockhalter u. Netz,sepia metallic,SH 52cm
Artikel-Nr.:
     619-340452
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH340452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
Rollator TAiMA GT, TAiMA S GT 10.50.04.1206 Gesamthöhe 76 bis 86 cm | Gesamtlänge 62 cm | Gesamtbreite 58 cm | Sitzhöhe 51 cm | Sitzbreite 39 cm | Farbe sepia metallic. Der leichte und hilfreiche Begleiter für jeden Tag. Produktdetails: ergonomische Handgriffe | Feststellbremse | höhenverstellbare Handgriffe | Rückenbügel | einfach faltbar | verriegelbar, steht auch im gefalteten Zustand | Reflektoren an den Seiten und an der Frontpartie | Lenkungsdämpfer in den Radgabeln | Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen | inkl. Netztasche und Gehstockhalter. Technische Daten: Sitztiefe 20 cm | Faltmaß Breite 23 cm | Reifengröße 20 x 3,5 cm | Leergewicht ca. 6,4 kg | max. Zuladung der Netztasche 5 kg | max. Belastbarkeit 150 kg | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.04.1206


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,30*
€ 412,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,61*
€ 411,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,76*
€ 400,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,49*
€ 346,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH340453
ab € 291,60*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH340454
ab € 325,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.