Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator ATHLON Carbon SH55 m.Stockhalter u.Tasche schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator ATHLON Carbon SH55 m.Stockhalter u.Tasche schwarz
Rollator ATHLON Carbon SH55 m.Stockhalter u.Tasche schwarz
Artikel-Nr.:
     619-340542
Hersteller:
     Weko Pharma
Herst.-Nr.:
     SH340542
EAN/GTIN:
     5901912634831
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
für Benutzergröße 135 bis 170 cm | Höhe der Handgriffe 66 bis 86 cm | Gewicht des Rollators 6 kg. leicht, wendig und sicher. Der ideale Begleiter im Alltag, beim Einkaufen oder auf Reisen. Produktdetails: formschöner und funktionaler Carbonrahmen | ergonomische Hand- und Bremsgriffe | Feststellbremse | Handgriffe stufenlos höhenverstellbar mit Höhenskalierung | Sitznetz | große Räder | Stufenhilfe an den Hinterrädern | wartungsfreie Bremsen | leicht faltbar | inkl. abnehmbarer, robuster Einkaufstasche und Stockhalter. Technische Daten: Breite 60,8 cm | Tiefe 66 cm | Maße der Tasche 32 x 15 x 28 cm, Gewicht 300g | max. Zuladung der Tasche 5 kg | max. Benutzergewicht 150 kg | Farbe schwarz | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,49*
€ 603,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,86*
€ 598,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,78*
€ 592,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,85*
€ 582,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,73*
€ 519,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rehasense
340543
ab € 327,11*
Sonstiges
Weko Pharma
SH340545
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.