Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell-Tisch ca.62x41x65-98 cm weiß(Sundo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistell-Tisch ca.62x41x65-98 cm weiß(Sundo)
Beistell-Tisch ca.62x41x65-98 cm weiß(Sundo)
Artikel-Nr.:
     619-363703
Hersteller:
     Sundo Homecare
Herst.-Nr.:
     SH363703
EAN/GTIN:
     4250629311124
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rollen
beistell tisch
50.45.04.0018 Der fahrbare Beistelltisch ist als Esstisch, Lese-Schreib-Unterlage und Ablage geeignet. Produktdetails: Höhe und Neigung der Tischplatte ist verstellbar | u-förmiges Untergestell erlaubt ein unterfahren von Pflegebetten | leicht erhöhte Kanten verhindern das Herunterrutschen von Gegenständen | Material: Metall und Kunststoff | einfach und ohne Werkzeug montierbar | 2 gebremste Rollen, 2 ungebremste Rollen. Technische Daten: Gesamtbreite ca. 62 cm | Gesamttiefe ca. 45 cm | Gesamthöhe ca. 65 bis 98 cm | Maße der Tischplatte ca. 62 x 41 cm | Säulenneigung bis ca. 80° | Gewicht ca. 8 kg | max. Belastbarkeit der Tischplatte 15 kg (bei Neigung 9 kg) | Farbe weiß | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: sundo homecare beistelltisch, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.