| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-390094 Herst.-Nr.: SH390094 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für den aktiven Benutzer gibt es den Clean auch mit 24" Antriebsrädern. Die Kunststoffteile sind robust, leicht und an allen Seiten glatt, so dass der Schmutz nicht haften bleibt. Die verriegelbaren Armlehnen können abgenommen und zur Seite geklappt werden. Die ergonomisch geformten Endstücke der Armlehnen fassen sich gut an und gewähren einen guten Griff. Der hintere Sitzausschnitt erleichtert die Intimpflege. Die Seiten der Fußplatte schützen die Füße vor den Rädern. Die serienmäßige Fußplatte kann leicht unter den Sitz geschoben werden. Ohne Eimeraufnahme. Ohne Eimer. Technische Daten: Sitzhöhe 55 cm. Gesamtbreite 69 cm. Breite zwischen den Armlehnen 43,5 cm. Sitzbreite 48 cm. Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Armlehnen aus Polypropylen. Randbefestigungen aus Polyamid. Räder aus Polyamid/TPE (arretierbar und kugelgelagert). Max. Belastbarkeit 130 kg. Gewicht 20 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 18.46.03.0043 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |