| |
|
| Artikel-Nr.: 619-390158 Herst.-Nr.: SH390158 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 04.40.02.2015 Badewannensitz mit Rückenlehne zum Einhängen in schmaler Ausführung. Produktdetails: besonders geeignet für schmale Badewannen | Breite einstellbar | pulverbeschichteter Aluminiumrahmen | passend für alle Standardbadewannen | bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt | Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel | einfach zu reinigen. Technische Daten: Gesamtbreite 67 bis 78 cm | Sitzbreite 41 cm | Sitztiefe 41 cm | Sitzbreite innen 45,5 bis 57,5 cm | Rückenlehne 38 cm | Gewicht 3 kg | Max. Belastbarkeit 120 kg | Farbe weiß | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.02.2015 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |