Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL 5"Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL 5"Räder
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL 5"Räder
Artikel-Nr.:
     619-390223
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     SH390223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
Gesamtbreite 68 cm | Gesamtlänge 102 cm | Gewicht 16,8 kg.Höchste Qualitätsansprüche durch pulverbeschichtetes Aluminium. Zusätzliche Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität. Produktdetails: nach vorne offener Softsitz | Abdeckung der Hygieneaussparung | Eimer in handelsüblicher Ausführung | maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen | hochklappbare Armlehnen | schwenk-, abnehm- und hochklappbare Fußstützen mit Fersenband | vierfache Sitzhöhenverstellung. Technische Daten: Sitzbreite 56 cm | Sitztiefe 45 cm | Sitzhöhe 50 bis 57,5 cm | Rückenlehne 43 cm | Fußstützen 39 bis 49 cm | Max. Belastbarkeit 200 kg | Farbe grau-weiß | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, rollstuhl, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,29*
€ 1.118,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,52*
€ 1.110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,91*
€ 1.078,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,57*
€ 1.047,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,93*
€ 1.001,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive Medical
SH390224
ab € 1.043,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.