| |
|
| Artikel-Nr.: 619-430567 Herst.-Nr.: SH430567 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 11.11.05.2004 Poz’In’Form Lagerungshilfen zur Dekubitusprophylaxe und Positionsunterstützung. Produktdetails: atmungsaktiv | Mikrofaserhülle | Kern aus längsförmigen Hohlfasern mit Formgedächnis | abnehmbarer Pharmatex-Inko-Bezug ist Polyurethan beschichtet | Bezug bis 95 °C waschbar | Mikrofaserhülle bis 40 °C waschbar | Bezugfarbe grau. Das Seitenlagerungskissen bietet eine optimale Entlastung im Bereich von Rücken, Kreuz- und Steißbein sowie den Schultern und Knien. Eine Körperhälfte soll entlastet werden, indem der Druck möglichst gleichmäßig auf die aufliegende Körperseite verteilt wird. Zusätzlich werden Reibung und Scherkräfte der Haut reduziert. Maße 185 x 35 cm. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.11.05.2004 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |