| |
|
| Artikel-Nr.: 619-440235 Herst.-Nr.: SH440235 EAN/GTIN: 4006956159188 |
| |
|
| | |
| Die RIDDER Assistent Serie sorgt für einen sicheren und entspannten Aufenthalt in Ihrem Bad. Produktdetails: Ablauföffnungen im Sitz | passend für alle gängigen Badewannen | Gummipuffer für wannenschonendes Einsetzen und stabilen Halt | einfache Reinigung mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Technische Daten: Material Aluminium, Polyamid, TPR | Gesamtmaße ca. 50 bis 63,5 x 36 x 18 cm | Sitzfläche ca. 40,4 x 29,5 cm | max. Belastbarkeit 110 kg | Farbe weiß | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |