Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Alltagshilfen
>
Greifhilfe
>
Artikel
Greifhilfe aktiv 60cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-440326
Hersteller:
Kowsky
Herst.-Nr.:
SH440326
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
kowsky greifhilfe
Ergonomischer Griff, auch für schmalere Hände passend. Starker Magnet auf der Rückseite des Handgriffes. Rutschfeste Gummiauflage unter dem Handgriff zur Ablage z.B. auf der Tischkante. Rohr aus Aluminium, Griff und Zange ABS. Rohrdurchmesser ca. 1,3 cm, Gewicht 150 bis 180 g je nach Länge. Kunststoff blau, Rohr eloxal. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
02.40.04.1040
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
greifhilfe
,
greifhilfe 60cm
,
Greifzange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greifhilfe aktiv 70cm
Kowsky
SH440327
ab € 23,56*
Sonstiges
Greifhilfe aktiv 80cm
Kowsky
SH440328
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen