Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltegriff zum Saugen Solido-1 Hand 325 mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltegriff zum Saugen Solido-1 Hand 325 mm,weiß
Haltegriff zum Saugen Solido-1 Hand 325 mm,weiß
Artikel-Nr.:
     619-440380
Hersteller:
     Peter Endres
Herst.-Nr.:
     SH440380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Für eine Hand. Die ideale Hilfe zum Halten und Aufstehen in der Badewanne oder Dusche. Der Saughaltegriff Solido ist zur schnellen Anbringung auf allen glatten Flächen in Sekundenschnelle - ganz ohne Bohren. Einfache und bequeme Montage über Vakuum-Kipphebel. Extrem feste Haftung. Durch die einfache Anbringung und das Entfernen mobil einsetzbar, also auch für unterwegs. Hochwertige Verarbeitung und Materialien. Lieferung erfolgt komplett montiert und in attraktiver Verkaufsverpackung.

Technische Daten:

Länge 32,5 cm. Länge der Grifffläche 10 cm. Durchmesser Sauger 12 cm. Abstand zur Wand 3,5 cm. Bis 70 kg Zugraft belastbar. Gewicht 0,6 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, wandhaltegriff weiss, bad haltegriff, Griff, Haltegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Endres
SH440381
ab € 129,61*
Sonstiges
Peter Endres
SH440382
ab € 150,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.