| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-441444 Herst.-Nr.: SH441444 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gibt sicheren Halt beim Betreten und Verlassen der Badewanne. Produktdetails: zwei Griffe zur optimalen Unterstützung | leicht zu montieren | vielfache Verstellmöglichkeiten | seitlicher Griff nach Bedarf links oder rechts anzubringen | die flexibel gelagerte und nach allen Richtungen bewegliche Innenauflage ermöglicht eine vollflächige, sehr kräftige Befestigung | Material Kunststoff, Edelstahl und Antirutschgummi. Technische Daten: Griffhöhe ab Badewannenrand verstellbar von 8 cm bis 14 cm | Klemmbreite verstellbar von 2,9 cm bis 13,5 cm | Gewicht 2,5 kg | Belastbarkeit bis 120 kg vertikal und horizontal | Farbe weiß | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff weiss, bad haltegriff, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |