Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Wanne
>
Badewannengriff
>
Artikel
Haltegriff Handy gerade 60cm weiß/grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-441509
Hersteller:
Etac
Herst.-Nr.:
SH441509
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Die Handy Handgriffe sind stabile und sichere Produkte, die für Menschen mit eingeschränkter Kraft und Beweglichkeit eine gute Unterstützung sind. Die Griffe sind vielseitig einsetzbar. Sie bieten Halt beim normalen Hinsetzen und Aufstehen zum Beispiel auf einer Toilette, unterstützen den Anwender aber auch beim Transfer aus bzw. in seinen Rollstuhl oder ermöglichen die sichere Nutzung der Badewanne. Die Haltegriffe können senkrecht, waagerecht oder auch schräg angebracht werden. Antirutschbeschichtet für sicheren und festen Halt. Ohne scharfe Kanten und freiliegende Schrauben. Material aus Polypropylen und Aluminiumrohr (innen). Belastbar bis 160 kg. Farbe weiß mit grau. VE 1 Stück.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Wandhaltegriff
,
Wannengriff
,
badewannengriff weiss
,
bad haltegriff
,
badewannengriff 60cm
,
Haltegriff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kurzrampe starr,55cm (Paar)
Etac
SH463080
ab € 271,68*
Sonstiges
Perfolight Rampe klappbar, 2-tlg.,110cm(Paar)
Etac
SH463082
ab € 528,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen