| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441526 Herst.-Nr.: SH441526 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 04.40.03.0016 Aluminiumrahmen pulverbeschichtet. Standfüße mit Gummikappen, 4-fach höhenverstellbar. Sitzfläche mit Intimausschnitt, hochklappbar. Kunststoff sehr leicht mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln zu reinigen. Lieferung erfolgt mit Edelstahlschrauben. Technische Daten: Gesamtbreite 47 cm. Gesamtlänge 49 cm. Sitzbreite 40 cm. Sitztiefe 40 cm. Sitzhöhe 47 bis 57 cm. Maß Wandhalterung bis Vorderkante Sitz 49 cm. Max. Belastbarkeit 120 kg. Gewicht 2,9 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.03.0016 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschhocker, Badehilfe, Duschstuhl |
| | |
| |