| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441554 Herst.-Nr.: SH441554 EAN/GTIN: 4251747200024 |
| |
|
| | |
| Drehteller ermöglicht müheloses Drehen und Wechsel der Position. Sitzhöhe 45 bis 59,7 cm | Gewicht 2,75 kg | Farbe des Drehtellers blau.Der Duschhocker überzeugt durch sein platzsparendes Design und passt durch seine kompakte, runde Sitzfläche auch in kleine Duschen. Produktdetails: höhenverstellbar | Softtouch Oberflächenstruktur | schmutz- und wasserabweisend | Gummifüße platzsparend nach innen gerichtet | kompakte Außenabmessung. Technische Daten: Gesamtmaß der StellflächeØ 42,2 bis 47,2 cm | SitzflächeØ 33,7 cm | max. Belastbarkeit 130 kg | Farbe weiß | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |