Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Sorrento Duschhocker mit Arm-und Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Invacare Sorrento Duschhockerm.Arm-u.Rückenlehne
Invacare Sorrento Duschhockerm.Arm-u.Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     619-441572
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH441572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
Duschstuhl
mit Rückenlehne. Die Soft-Touch-Oberfläche mit der Anti-Rutschbeschichtung sowie der weiche Rücken bieten dem Nutzer Sicherheit und Komfort. Einfacher Zusammenbau ohne Werkzeug. Soft-Touch-Oberfläche auf Sitz und Armlehnen. Die werkzeugfreie Höhenverstellung ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Körpergrößen. Für die Reise oder die platzsparende Lagerung sind die Beine einklappbar. Rücken- und Armlehnen sind abnehmbar. Technische Daten: Gesamthöhe 85 bis 99 cm. Gesamtbreite 52 cm. Gesamttiefe 43 cm. Sitzbreite 40 cm. Sitztiefe 40 cm. Sitzhöhe 46 bis 61 cm. Breite der Rückenlehne 50 cm. Höhe der Rückenlehne 38 cm. Höhe des Rückenlehnenpolsters 25 cm. Höhe der Armlehnen 19,5 cm. Länge der Armlehnen 28 cm. Breite zwischen den Armlehnen 45 cm. Max. Belastbarkeit 135 kg. Gewicht 5,5 kg. Farbe weiß/grau. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: duschhocker, Badhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH441575
ab € 72,21*
Sonstiges
Invacare
SH441573
ab € 172,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.