Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Sorrento Duschhocker mit Ausschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Invacare Sorrento Duschhockerm.Ausschnitt
Invacare Sorrento Duschhockerm.Ausschnitt
Artikel-Nr.:
     619-441579
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH441579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
duschhocker mit ausschnitt
Maße des Hygieneausschnittes: Breite 14 cm. Tiefe 17 cm.ohne Rückenlehne. Die Soft-Touch-Oberfläche auf dem Sitz mit Anti-Rutschbeschichtung bieten dem Nutzer Sicherheit und Komfort. Einfacher Zusammenbau ohne Werkzeug. Die werkzeugfreie Höhenverstellung ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Körpergrößen. Für die Reise oder die platzsparende Lagerung sind die Beine einklappbar. Technische Daten: Gesamtbreite 52 cm. Gesamttiefe 43 cm. Sitzbreite 40 cm. Sitztiefe 40 cm. Sitzhöhe 46 bis 61 cm. Max. Belastbarkeit 135 kg. Gewicht 3,5 kg. Farbe weiß/grau. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: duschhocker, Badhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH441582
ab € 63,46*
Sonstiges
Invacare
SH441580
ab € 152,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.