| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441586 Herst.-Nr.: SH441586 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Hygieneausschnitt, Armlehnen und Rückenlehne. Die Soft-Touch-Oberfläche mit der Anti-Rutschbeschichtung und der weiche Rücken bieten dem Nutzer Sicherheit und Komfort. Die vier rutschfesten Befestigungsarme bieten eine sichere Positionierung in der Badewanne und ermöglichen eine Anpassung an alle Standardbadewannen. Technische Daten: Gesamthöhe 52 cm. Gesamtbreite 71 bis 76 cm. Gesamttiefe 65 cm. Breite zwischen den Armlehnen 45 cm. Sitzbreite 40 cm. Sitztiefe 40 cm. Rückenlehnenbreite 50 cm. Rückenlehnenhöhe 38 cm. Höhe des Rückenlehnenpolsters 28 cm. Armlehnenhöhe 20 cm. Armlehnenlänge 28 cm. Hygieneausschnitt Breite 14 cm, Tiefe 17 cm. Max. Belastbarkeit 130 kg. Gewicht 6 kg. Farbe weiß/grau. VE 1 Stück Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| |