Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 619-447215 Herst.-Nr.: SH447215 EAN/GTIN: 4006226037970 |
| |
|
| | |
| Der Redondo Ball Plus wurde speziell für ein sicheres und gesundheitsfördendes Training entwickelt. Produktdetails: softweiche und griffige Oberfläche | angenehm in der Handhabung | besonders geeignet als dynamische Stützfläche | schnell und leicht ohne Pumpe be- und entlüftbar. Technische Daten: Ø ca. 38 cm | Gewicht ca. 500 g | Material geschäumtes Ruton | max. Belastbarkeit ca. 150 kg | Farbe grün | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapieball, togu gymnastikball grün, fitness ball, togu gymnastikball, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,14* | € 25,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,81* | € 29,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 18,96* | € 29,37* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,09* | € 40,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|