Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettschuhe 50% Angora natur Gr.M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bettschuhe 50% Angora natur Gr.M
Bettschuhe 50% Angora natur Gr.M
Artikel-Nr.:
     619-449001
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     SH449001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettdinger
Bettschuhe
Bettsocken
bettschuhe
Angora Wärmesegmente sorgen gezielt für gesunde Wärme. Zur Prophylaxe und Unterstützung einer Wärmetherapie bei Gelenkbeschwerden. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 50% Angora, 30% Schurwolle, 20% Polyamid. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Angora / 30 % Wolle / 20 % Polyamid


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bettschuh, Angorastrumpf, Angorastrümpfe, Wärmesocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,94*
€ 39,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,06*
€ 38,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peters
SH449002
ab € 26,15*
Sonstiges
Peters
SH449003
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.