Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fersenpolster (Stck.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fersenpolster (Stck.)
Fersenpolster (Stck.)
Artikel-Nr.:
     619-450077
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     SH450077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Fersenpolster
Antidekubitus Fersenschutz
Antidekubitusfell Ferse
Antidekubitusfell Fersenschoner
Zwei großzügig dimensionierte Verschlußbänder erlauben eine schnelle und zuverlässige Fixierung. Universell für alle Schuhgrößen anwendbar. Die novacare Fersenpolster können bei bis zu 60° C in der Waschmaschine oder chemischen Reinigung gewaschen werden. Bezug 78% Viskose, 22% Polyamid. Füllung silikonisierte Polyester-Hohlfasern. Größe ca. 30 x 22 x 12 cm. Gewicht ca. 300 g. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.03.01.0040


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antidekubitusschoner Ferse, Fersenpolster Fell, antidekubitus fersenpolster, Fersenpolster, Weichlagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novacare
SH450079
ab € 127,78*
Sonstiges
Novacare
SH450078
ab € 91,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.