| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-450223 Herst.-Nr.: SH450223 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 11.29.05.0005Hyperelastischer EMC-Schaumkern mit Quer- und Längsschichten, 3 schichtig. Lüftungskanäle für optimales Mikroklima. Optimale Druckentlastung und Minimierung von Scherkräften (unter 18 mm/HG Auflagedruck). PU-TEX-Bezug abnehmbar und waschbar bis 95° C. Wischdesinfektion und autoklavierbar. Wasserdampfdurchlässig. Schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil 1 und 2. Zur Schmerztherapie geeignet. 5 Jahre Garantie. Technische Daten: Bei Körpergewicht bis 80 kg einsetzbar bis einschl. Dekubitusgrad 4 nach Seiler, bei Körpergewicht bis 100 kg bis Dekubitusgrad 3, bei Körpergewicht bis 120 kg bis Dekubitusgrad 2. Für 20 bis 120 kg Patientengewicht geeignet. Maße 200 x 90 x 15 cm. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 11.29.05.0005 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |