| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-450239 Herst.-Nr.: SH450239 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 11.29.04.1018 Das Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis einschließlich Grad II (nach EPUAP). Produktdetails: großzelliges Wechseldruck-Auflagesystem mit 17 Nylon-Luftzellen | 5 laserperforierte Zellen | Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung | atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig | Reibungs- und Scherkräfte werden minimiert | CPR-Funktion zur schnellen Entlüftung bei Reanimation | sichere Verbindung von Luftzufuhrschlauch und Steuereinheit durch Konnektoren | optischer Alarm bei niedrigem Druck | einfache Einstellung des Patientengewichts mittels Drehknopf | Matratze desinfektionsmittelbeständig. Technische Daten: Steuereinheit 14 x 28 x 8 cm | benötigt 230 V / 50 Hz | Matratze 14 x 90 x 200 cm | Bezug bis 60° C waschbar | Patientengewicht 30 bis 140 kg | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 11.29.04.1018 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wechseldruckmatratze, Wechseldrucksystem, wechseldruckmatratze slk, wechseldruck matratze, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |