| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-450241 Herst.-Nr.: SH450241 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dekubitus bis Stadium 1 bis 2 nach Seiler. Großzelliges Wechseldruckauflagensystem mit 17 modular aufgebauten Luftzellen aus Nylon. Die Kopfbereichzellen sind statisch. Verbessertes und angenehmes Hautumgebungsklima durch 8 laserperforierte Zellen (Luftstromkissen). Steigerung der Durchblutung der Haut und Steigerung des venösen Rückflusses (reaktive Hyperämie). Antiallergener Bezug aus Soft-Care-Tex, atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig. Reibungs- und Scherkräfte werden verringert. Hoher Liegekomfort. Der Rundum-Reißverschluß verhindert ständiges Verrutschen des Bezuges. Steuereinheit mit Soundless-Air-Room-Technologie, nahezu geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb. Spezielle Konnektoren sorgen für die sichere Verbindung von stahlfederverstärkten Luftzufuhrschläuchen und Motor. Farbige Leuchtdioden zeigen den Betriebszustand an (optischer Alarm bei zu niedrigem Druck). Luftbefüllt ist die Auflage ca. 14 cm hoch, dadurch ist ein optimales Einsinken des Patienten möglich. Durch die vergrößerte Auflagefläche erreicht die Deku I eine effektive Druckentlastung unterhalb des Kapillarverschlußdruckes. Technische Daten: Steuereinheit 220 V / 50 Hz. Wechseldruckzyklus 10 Minuten. Einfache Einstellung mittels Drehknopf für Patientengewichte von 40 bis 110 kg. Auflage 203 x 88 x 14 cm (L x B x H). VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 11.29.04.1005 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |