Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechseldrucksystem Pulsationssystem/ Stadium I-IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechseldrucksystem Pulsationssystem/ Stadium I-IV
Wechseldrucksystem Pulsationssystem/ Stadium I-IV
Artikel-Nr.:
     619-450247
Hersteller:
     SLK
Herst.-Nr.:
     SH450247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitussystem
Großzellensystem
Wechseldruck Matratze
Wechseldruck System
Großzelliges Pulsations-Komplettersatzsystem mit 17 modular aufgebauten Luftzellen aus hochwertigem PU. Bei adäquater Pflege und guten Begleitumständen bis Grad 4 (nach Seiler) einsetzbar. 3 statische Zellen im Kopfbereich. Verbessertes und angenehmes Mikroklima durch 9 laserperforierte Zellen (Luftstromkissen). Sensor-Chip-Steuerung (SCS) überwacht die Funktionen des Systems auf elektronischem Weg und erreicht durch intelligentes Druckmanagement einen effektiveren und somit wirtschaftlicheren Einsatz der Pumpeinheit. Die gesteuerte Pulsation reduziert die Entstehung von Spitzendrücken. Statische Hartlagerung zur Erleichterung der Grundpflege und der Mobilisation. Integrierte Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung und therapeutischen Unterstützung der Schmerztherapie.Antiallergener Bezug aus Soft-Care-Tex: atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig, Reibungs- und Scherkräfte werden minimiert, hoher Liegekomfort durch die sehr weichen und angenehmen Eigenschaften des Bezuges. Umlaufender Reißverschluss mit Abdeckung zur sicheren Fixierung des Bezuges und Schutz gegen Verunreinigung der Luftkammern. Das System kann mittels 8 Befestigungsriemen am Bettrahmen fixiert werden, zusätzliche Ausstattung des Unterbaus mit einem speziellen Anti-Rutsch-Pad. CPR-Lasche zur einfachen und schnellen Entlüftung bei Reanimation. Nahezu geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb der Steuereinheit mit besonders leistungsstarker Pumpeinheit in "on demand" Technologie. Sichere Verbindung von Luftschläuchen und Motor durch spezielle Konnektoren. Durch Befestigungsbügel kann der Motor an Bettrahmen bis ca. 11 cm Stärke sicher fixiert werden. Abknicksichere Luftzufuhrschläuche mit Sicherheitsummantelung. Einfache Einstellung der Patientengewichte mittels Drehknopf. Optischer Alarm bei zu niedrigem Druck. Verbesserte elektrische Sicherheit für den Patienten und Anwender durch hochwertiges EPR Netzkabel. VDE-Messpunkt zur Durchführung der VDE-0751-1. Lieferumfang: Auflage mit Bezug und Steuereinheit. In Folie eingeschweißte Schaumstoffauflage. Robuste Transporttasche.

Technische Daten:

Steuereinheit 220 V / 50 Hz. Leistungsaufnahme max. 20 Watt. Aggregat 25 x 30 x 13 cm. Auflage 14 x 90 x 200 cm. Für Patientengewicht von 30 bis 120 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.29.08.3005


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wechseldruckmatratze, Wechseldrucksystem, wechseldruckmatratze slk, wechseldruck matratze, Wechsdrucksystem, Decubitus, Großzellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.985,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.223,52*
€ 2.645,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.196,08*
€ 2.613,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.102,08*
€ 2.501,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.046,25*
€ 2.435,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.985,63*
€ 2.362,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.