Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antidekubitussystem Multi Support Schaumstoff- Matratze 195x88x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antidekubitussystem Multi Support Schaumstoff- Matratze 195x88x14
Antidekubitussystem Multi Support Schaumstoff- Matratze 195x88x14
Artikel-Nr.:
     619-450293
Hersteller:
     ADL
Herst.-Nr.:
     SH450293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Weichlagerungsmatratze
Würfel Antidekubitusmatratze
Viskoelastische Schaumstoffmatratze in zwei Schichten zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bei mittlerem bis hohem Risiko / Grad II (EPUAP). Kombination aus hochwertigem Viskoschaum als Liegefläche und PU-Schaumstoff (Oberschicht). Aufteilung in 3 Härtezonen: Kopf = medium, Rumpf = fest, Fuß = soft. Konturenschnitte im Kopfbereich und eine Fußmulde erhöhen den Liegekomfort. Drei Jahre Gewährleistung auf Materialbeständigkeit. Als Pflegebett-Komfortmatratze für den Homecare und -Objektbereich geeignet. Inkl. hochwertigem Vollbezug PROMUST PU HD, feuchtigkeitabweisend, atmungsaktiv, waschbar bis 90° C, bis 50° C Trockner geeignet, Reißverschluss einseitig am Fußende, Flammwidrig gem. DIN EN 597, Teil I und II.

Technische Daten:

Maße 195 x 88 x 14 cm. Stauchhärte 1,45 kPa (Kopf), 1,85 kPa (Rumpf), 1,35 kPa (Fuß). Raumgewicht 80 kg/m³ (Oberschicht), 20 kg/m³ (Unterschicht). Für Patientengewicht 40 bis 120 kg. Gewicht ca. 13,5 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.29.05.1027


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ADL
SH450295
ab € 235,12*
Sonstiges
ADL
SH450294
ab € 181,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.