| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450317 Herst.-Nr.: SH450317 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einschließlich bis Dekubitus-Grad II. Mit Statikfunktion. Sichere Steckverbindung. Optische Druckanzeige durch 2 LEDs. Akustischer Alarm bei niedrigem Druck. Verwechslungssichere Matratzenzeichnung. Aggregat: Ansprechendes, gerundetes Design. Zyklusdauer 12 Minuten. Stufenlose Druckeinstellung entsprechend des Patientengewichts. Schalter zur Rückstellung des akustischen Alarms. Schalter für den Statikbetrieb. Stabile, umklappbare Metallbügel zur Aufhängung am Bett. Einfacher Filterwechsel. Hochelastischer Schaumstoffstreifen und weiche Gerätefüße zur Geräuschkopplung. Matratze: Matratzenauflagesystem. Alternierendes 2-Kammersystem zur wechselnden Druckentlastung. 17 Zellen, alle einzeln austauschbar. Matratzenbezug aus Nylon/PVC, atmungsaktiv und wasserundurchlässig mit Druckknöpfen an Kopf- und Fußseite an der Matratze befestigt. Mit Umschlagenden zur Befestigung an der Bett-Matratze. Endstopfen mit Zugring zur Schnellentlüftung. Technische Daten: 230 V, 50 Hz, 12 W. Aggregat Breite 28 cm, Höhe 10 cm (inkl. Füße), Tiefe 20,5 cm. Gewicht 2,3 kg. Matratzenmaße 90 x 200 cm, Zellenhöhe 13 cm. Patientengewicht 40 bis 120 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.29.04.0003 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |