Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fersenschoner mittel 27x15x 44cm(Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fersenschoner mittel 27x15x 44cm(Stück)
Fersenschoner mittel 27x15x 44cm(Stück)
Artikel-Nr.:
     619-450451
Hersteller:
     MSI Medizinischer Bedarf
Herst.-Nr.:
     SH450451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Fersenpolster
Antidekubitus Fersenschutz
Antidekubitusfell Ferse
Antidekubitusfell Fersenschoner
Ausgezeichnete Druckentlastung. Reduktion der Reibung und Scherkräfte. Zirkulation Wärme/Kälte. Atmungsaktiv - Reduktion von Hitzestau und Mazeration. Antiallergisch. Waschmaschinenwaschbar bis 60° C. Trocknerbeständig. Bezug BW/PES. Höhe 27 cm, Breite 15 cm, Länge 44 cm. Gewicht 420 g. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.11.05.0010


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antidekubitusschoner Ferse, Fersenpolster Fell, antidekubitus fersenpolster, Fersenschoner, Antidekubitusprophylaxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,85*
€ 135,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,23*
€ 133,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,19*
€ 128,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,30*
€ 125,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,72*
€ 107,96
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MSI Medizinischer Bedarf
SH450452
ab € 100,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.