| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-450874 Herst.-Nr.: SH450874 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 11.39.01.1025 Das Rollstuhl- und Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und –therapieunterstützung bis einschließlich Grad II (nach EPUAP) geeignet. Produktdetails: viscoelastischer Schaumstoff | ergonomische Sitzfläche | abnehmbarer Air-Mesh-Bezug | rutschfeste Unterseite | Inkontinenzbezug mit Trageschlaufe und Reißverschluss | atmungsaktiv | hautfreundlich | feuchtigkeitsabweisend. Technische Daten: Höhe 8 cm | Raumgewicht RG80 | Stauchhärte 3,2 kPa | Air-Mesh-Bezug bis 60 °C waschbar und trocknergeeignet | Inkontinenzbezug bis 95 waschbar | schwer entflambar gem. DIN EN 597 Teil I+II | empf. Patientengewicht 40 bis 140 kg | Gewicht ca. 1,3 kg | Bezugfarbe anthrazit | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 11.39.01.1025 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Reha-Sitzkissen, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, rollstuhlkissen dekubitus, gesäßkissen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |