| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450892 Herst.-Nr.: SH450892 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 11.39.02.1007 Patientengewicht 20 bis 140 kg.(K31...) Das Rollstuhl- und Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Kategorie IV (nach EPUAP). Produktdetails: würfelartige, strukturierte Sitzfläche | Freilagerungskontur mit Geltouch-Auflage | unterschiedlich hohe Schaumstrukturen | konturgenaue Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten| Inkontinenzbezug mit Trageschlaufe und Reißverschluss | feuchtigkeitsabweisend | atmungsaktiv | waschbar bis 60 °C. Technische Daten: Höhe 8 cm | Raumgewicht Kissen und Freilagerungskontur 50 kg/m³ | Stauchhärte Kissen 6,5 kPa, Freilagerungskontur 2,5 kPa | Druckentlastungsklasse H | Mikroklimaklasse G | Farbe schwarz-blau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.39.02.1007 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reha-Sitzkissen, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, rollstuhlkissen dekubitus, gesäßkissen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |