| |
|
| Artikel-Nr.: 619-451190 Herst.-Nr.: SH451190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 11.39.03.9001 (XAIR4...) XAIR heißt für aktive Rollstuhlfahrer - Dekubitustherapie mit System. Geeignet zur Schmerztherapie und Dekubitustherapie bis Grad 4 (nach EPUAP). Produktdetails: individuell einstellbar für idealen Sitzkomfort | besteht aus hyperelastischem 3-schichtigen Schaumkern inkl. 3 Kammern | Oberplatte aus Geltouch®-Foam mit Cooling-Effekt | mittlere Schicht enthält Kammern mit 1 Viscoschaum-Zelle und 2 Gelschaum-Zellen zur Entlastung von Kreuzbein und Sitzbeinhöcker | Einhandventil | schnelle und einfache Anpassung an die äußeren Druckverhältnisse | keine Pumpe oder andere Werkzeuge notwendig | kein Ausfallrisiko durch selbstaufblasende FOAM-IN-CELL-TECHNOLOGIE | sehr leicht | abnehmbarer, bi-elastischer Bezug | thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien | viren- und bakteriendicht | Anti-Slip-Unterseite | Bezug ist wasserdicht, atmungsaktiv und waschbar bis 60 °C | Griff für einfachen Transport | weiche Schutzabdeckung mit Klettverschluss. Technische Daten: Höhe 8 cm | 3 Jahre Garantie auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns | Patientengewicht 0 bis 200 kg | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.39.03.9001 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antidekubituskissen Schaumstoff, Antidekubitus Kissen, Antidekubitus Rollstuhlkissen, Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, rollstuhlkissen dekubitus, antidekubitus luftkissen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |