Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezug beige f. Matratze HESSEN 200x90x12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezug beige f. Matratze HESSEN 200x90x12cm
Bezug beige f. Matratze HESSEN 200x90x12cm
Artikel-Nr.:
     619-462142
Hersteller:
     ADL
Herst.-Nr.:
     SH462142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Matratzen Allergikerbezug
Matratzenbezug Allergie
Matratzenbezug Allergiker
Matratzenbezug Milbensperre
Pur Active-Vollbezug für Pflegebettmatratze Hessen (462135 und 462136). Milben- Allergendicht. Atmungsaktiv. Wasserabweisend. Hautsympathisch. Die Patienten können direkt auf den Bezug gelegt werden. Polyester Wirkware mit Polyurethanbeschichtung. Er ist bei 95° C waschbar und trocknergeeignet. Gewicht 150 g/qm. Farbe beige. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
95 % Polyester / 5 % Polyurethan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: matratzen allergikerbezug, Matratzenbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ADL
SH462148
ab € 234,37*
Sonstiges
ADL
SH462149
ab € 117,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.