|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-463001 Herst.-Nr.: SH463001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 22.29.01.1031 Aktivlifter mit Gurt Größe L und Aufhänger. Der aks-dualo dient der Umsetzung und Aufrichtung einer Person bei der Pflege zu Hause oder im Alten- und Pflegeheim. Hohe Standfestigkeit durch mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel und stabile Konstruktion. Ideal für kleine Räume und schmale Türen. Konkrete sicherheitsrelevante Aufkleber sind am Lifter gut sichtbar. Mechanische Notabsenkung. Notaus-Schalter. Optischer und akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung der Akkus bei Betätigung der Handbedienung. Zusammenklappbar und transportabel. Vier Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon zwei Rollen feststellbar. Technische Daten: Gesamthöhe 120 cm. Anschlaghöhe 103 bis 185 cm. Fahrgestelllänge mit Rollen in Fahrtrichtung 108 cm. Fahrgestellbreite 64 bis 96 cm. Unterfahrhöhe 11 cm. Eingangsspannung 24 V AC, 50 Hz. Schutzklasse II. Maximallast 150 kg. Gewicht 46,6 kg. Farbe wasserblau. VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 22.29.01.1031 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
| |