| |
|
| Artikel-Nr.: 619-463115 Herst.-Nr.: SH463115 EAN/GTIN: 4048486114442 |
| |
|
| | |
| WewaCare Spannbettlaken sind geräuschlos für einen ungestörten Schlaf. Lange Lebensdauer durch besonders hochwertigen Produktionsprozess. Besonders stabile und strapazierfähige Schutzschicht. Die Schutzschicht ist frei von schädlichen Weichmachern. Die WewaCare Spannbettlaken sind waschbeständig und laufen auch nach häufigem Waschen nicht ein. Geruchs- und Bakterienreduktion durch spezielle „Sanitized“ Ausrüstung. Bei 95°C waschbar. Schonendes Trocknen im Trockner möglich. Oberseite mit lauem Eisen bügeln. Höhe 21 cm. VE 1 Stück. - Frottee Standard ist aus Frottee mit der strapazierfähigen, wasserdichten Unterseite. - Jersey: Das schnell trocknende Spannbettlaken aus Jersey und einer strapazierfähigen und wasserdichten Unterseite. - Molton: Das schnell trocknende, strapazierfähige Spannbettlaken aus Baumwollmolton und einer strapazierfähigen, wasserdichten Unterseite. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 cm | Breite: | 90 cm | Höhe: | 21 cm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,44* | € 29,46* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,12* | € 39,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|