Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissenbezug 80 x80 cm Allergiker mit Reißverschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissenüberzüge, Allergiker Reißverschl.,80x80cm
Kissenüberzüge, Allergiker Reißverschl.,80x80cm
Artikel-Nr.:
     619-464317
Hersteller:
     ADL
Herst.-Nr.:
     SH464317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
kissenbezug 80 / 80 cm
Allergologisch unbedenklich. Frei von Bindemitteln, Weißmachern, Füll- und Farbstoffen. Sie sind reißfest, zugfest und abriebfest und gleichzeitig resistent gegen die meisten organischen und anorganischen Chemikalien, Säuren, Basen und Salzen. Die Überzüge sind sehr leicht und anschmiegsam. Die Fasern der Allergosan Überzüge halten Partikel bis zu einer Größe von 0,5µ zurück. Sie halten einem Wasserdruck von 0,1 bar stand, sind aber durchlässig für Wasserdampf und Luft. Durch gute mikroklimatische Ventilation werden Transpirationen vermieden. Durch Reißverschluß mit Schutzlasche verschließbar. Material Polyolefin. Bei 60° C waschbar. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyurethan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kissenbezug, kissenbezug weiß, Allergikerkissenbezug, Allergiebettwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ADL
SH464322
ab € 86,15*
Sonstiges
ADL
SH464321
ab € 86,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.