| |
|
| Artikel-Nr.: 619-464362 Herst.-Nr.: SH464362 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| (4202.0...) PULMANOVA® allergendichte Zwischenbezüge verbinden Allergie-Schutz und höchsten Schlafkomfort. Die allergendichten Zwischenbezüge werden ganz einfach auf Ihre Bettausstattung gezogen und dann wiederum mit Ihrer normalen Bettwäsche überzogen. Vorteile: Weniger Schwitzen durch hohe Luft- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit, daher auch sehr gut bei Neurodermitis geeignet. Weich und anschmiegsam ganz ohne Rascheln oder Knittern. Einfach zu beziehen. Produktmerkmale: PULMANOVA® Matratzenbezüge mit dreiseitigem Reißverschluss für einfaches Beziehen. Breite Innen- und Außenlaschen hinter und vor dem Reißverschluss. Die höchst atmungsaktiven Bezüge halten selbst mikroskopisch kleine Partikel von 1 µm zurück. Allergene werden somit sicher gestoppt, während Luft und Feuchtigkeit optimal passieren können. Die Matratzenbezüge benötigen immer etwas Spiel von ca. 2 bis 6 cm in der Steghöhe. Strapazierfähig und pflegeleicht. Voll waschbar bis 60°C, schleuder- und trocknergeeignet (Synthetikprogramm). 10 Jahre Gewährleistung bei Einhaltung der Wasch- und Pflegeanleitung. VE 1 Stück. (Die Matratzenbezüge haben vom Verbrauchermagazin ÖKO Test Jahrbuch Gesundheit 2004 die Gesamtnote sehr gut erhalten) Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Matratzen-Bezug, Matratzen-Schutzbezug, Matratzenbezug, Matratzenschutz, Matratzenschutzbezug, Matratzenschutzhaube, Pflegebettmatratze Bezug, Pflegebettmatratzenbezug, matratzenbezug, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |