Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbettbezug Folie/Frottee 100x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbettbezug Folie/Frottee 100x200cm
Spannbettbezug Folie/Frottee 100x200cm
Artikel-Nr.:
     619-464378
Hersteller:
     Dr. Junghans Medical
Herst.-Nr.:
     SH464378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannbettlaken
Spannbetttuch
spannbetttücher weiß 120x2,00 m
spannbettlaken
Kochfest. Nicht trocknergeeignet. Seitenkanten mit BW-Jersey. Unterseite Folie, PVC und 4% PU. Oberseite mit BW-Frottee beschichtet. Latexfrei. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Oberteil: 4 % Polyurethan / 96 % Polyvinylchlorig


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: spannbettlaken weiß, Krankenunterlage, Schutzbezug, Betteinleger, Matratzenschutz, Inkontinenzschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Junghans Medical
SH880450
ab € 4,88*
Sonstiges
Dr. Junghans Medical
SH880451
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.