Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urinalkondome SAUER COMFORT 30mm(VE30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urinalkondome SAUER COMFORT 30mm(VE30)
Urinalkondome SAUER COMFORT 30mm(VE30)
Artikel-Nr.:
     619-470137
Hersteller:
     Sauer Continence
Herst.-Nr.:
     SH470137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondomurinale
Urinalkondome
kondomurinale
Urinalkondom/Rolltrichter gebrauchsfertig verpackt. Kondom und Kleber bestehen aus latexfreien Materialien. Der Schlauchansatz passt auf alle Urin-Auffangbeutel mit und ohne Adapter. Gesamtlänge 175 mm, Pufferzone 75 mm, normaler Kleber. VE 30 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
15.25.04.7002


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Urinableitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sauer Continence
SH470145
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.