Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Inkontinenzartikel
>
Inkontinenzwindeln
>
Artikel
Windelhose Attends Slip Regular 10 L (2x28Stk.)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-472254
Hersteller:
Attends
Herst.-Nr.:
SH472254
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einweginkontinenzslip
Inkontinenz Einweghose
Inkontinenz Pants
Inkontinenz Slip
Saugstärke 10. Bauch-/Hüftumfang 100 bis 150 cm. VE 2 x 28 Stück.Für starke Urin- und Stuhlverluste, Tag und Nacht.Mehr Komfort, mehr Trockenheit, mehr Sicherheit. Der Attends Slip Regular sorgt für einen rundum trockenes Tragegefühl und somit für noch mehr Wohlbefinden durch einen leistungsstarken 3-Schicht-Aktivkern. Dieser verfügt zusätzlich zum bewährten Attends Quick-Dry-System über einen dritten Saugkern. Die Auslaufbarrieren sorgen für maximalen Auslauschutz an den Seiten. Unangenehme Gerüche müssen nicht sein. Die Geruchsbindungsfunktion Odour Protection bindet das im Urin befindliche Ammoniak und schließt es sicher im Inneren des Slips ein. Die atmunsaktiven Seitenflügel lassen die Luft gut zirkulieren. Elastische Beinbündchen sorgen für perfekten Sitz. Der Attends Slip Regular lässt sich mit 4 Klebeverschlüssen bequem anlegen.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
15.25.03.2359
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Inkontinenz-Windelhosen
,
Inkontinenz-Windeln
,
Inkontinenzhose
,
Inkontinenzslip
,
Inkontinenzwindelhose
,
Inkontinenzwindeln
,
Windelhose
,
inkontinenzslip attends
,
inkontinenz einweghose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,58*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 56 Stück (ab € 1,22465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,86*
€ 103,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,47*
€ 100,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,41*
€ 94,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,27*
€ 93,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,58*
€ 81,61
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einweghose Pull-Ons Plus 5 Small (4x21Stk.)
Attends
SH472256
ab € 94,05*
Sonstiges
Einweghose Pull-Ons Plus 5 X-Small (4x21Stk.)
Attends
SH472255
ab € 111,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen