Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechlaken 90x160cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechlaken 90x160cm
Stechlaken 90x160cm
Artikel-Nr.:
     619-472351
Hersteller:
     Frohn
Herst.-Nr.:
     SH472351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Krankenunterlage mit Flügeln
Stechlaken
Stecklaken
stecklaken baumwolle
Inkontinenz Sitz- und Liegeauflage. 3-lagig. Mit Feuchtigkeitsspeicher und -sperre. Tumblerfest 120° C. Kochfest 95° C. Feuchtigkeitsundurchlässig. Oberseite Molton. Maße 90 x 160 cm. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: krankenunterlage mit flügeln, Bettschutz, Laken, Inkontinenzschutz, Betteinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Frohn
SH472354
ab € 18,07*
Sonstiges
Frohn
SH472359
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.