| |
|
| Artikel-Nr.: 619-472474 Herst.-Nr.: SH472474 EAN/GTIN: 5900516932510 |
| |
|
| | |
| 15.25.03.2216 Größe 4. Bauchumfang 130 bis 170 cm. Saugstärke ca. 3000 ml. VE 6 x 10 Stück. Windelhosen für besonders schwere Inkontinenz. Produktdetails: elastischer Bauch- und Rückenabschluß | seitliche Auslaufsperre | einzigartiger doppelter Klebeklettverschluss ermöglicht mehrmaliges Öffnen und Schließen der Windel ohne die Außenschicht zu beschädigen | Nässeindikator informiert über den Wechselbedarf | doppeltes Saugkissen | extrem hohe Saugfähigkeit | ideal bei längeren Wechselintervallen, wie z.B. während der Nacht | Odour Stop | besonders geeignet für PEG-Patienten | latexfrei. (Saugstärke nach ISO 11948) Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 15.25.03.2216 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |