| |
|
| Artikel-Nr.: 619-472527 Herst.-Nr.: SH472527 EAN/GTIN: 05900516172374 |
| |
|
| | |
| 15.25.31.0047 geeignet bei einem Körpergewicht von 20+ kg | Bauchumfang 40 bis 60 cm | Saugstärke ca. 1350 g | VE 4 x 30 Stück.(SE-094-J...) Die atmungsaktive Inkontinenzhose für Kinder mit Harn- und Stuhlinkontinenz. Produktdetails: anatomisch geformtes Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber | spezielle EDS-Schicht sorgt für schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern | flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz | elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen | elastische Seitenbündchen | elastische, wiederverschließbare Klettverschlüsse | Nässeindikator | atmungsaktive Isolationsschicht aus dampfdurchlässigen Material im zentralen Bereich | Vlies im Hüftbereich. Technische Daten: Saugstärke nach ISO 11948. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| |