Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl CANEO E Sitzbreite 45 Kombiarmlehne,PU-Bereifung,mit Trommelbremse,elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl CANEO E Sitzbreite 45 Kombiarmlehne,PU-Bereifung,mit Trommelbremse,elfenbein
Rollstuhl CANEO E Sitzbreite 45 Kombiarmlehne,PU-Bereifung,mit Trommelbremse,elfenbein
Artikel-Nr.:
     619-50387
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH50387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl

Leichtgewichtsfaltrollstuhl Caneo E

  • Sitzbreite 45 cm
  • Gewicht 17,1 kg
  • maximale Belastbarkeit 120 kg
  • korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen
  • Kippstabilität bis 10 Grad
  • Rückenlehnenwinkel 3 Grad
  • Sitzwinkel 3 Grad
  • Castorwinkel einstellbar
  • Sitzhöhe 42, 45, 48 und 51 cm
  • Sitztiefe 41 und 44 cm
  • Armauflagen verstellbar in Desk und Lang-Version
  • Seitenteile nach hinten abschwenkbar
  • Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm
  • Fußplatten höhenverstellbar, mit Fersenband
  • Feststellbremse
  • Antriebsrad 24", pannensicher
  • Steckachse
  • Lenkrad 7", pannensicher
  • Bezüge aus hochwertigem Kunststoff
  • mit Trommelbremse für Begleitperson
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2108


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 780,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,26*
€ 962,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,67*
€ 947,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,16*
€ 916,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,36*
€ 886,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,42*
€ 835,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH50388
ab € 781,55*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH50389
ab € 817,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.