Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegerollstuhl Triton II Sitzbreite 43-50 cm Dartexpolster, Kopfstütze,Knie-und Seitenpelotten, Trommelbremse für Begleitperson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflegerollstuhl Triton II Sitzbreite43-50 Dartexpolst. Kopfst.,Knie-und Seitenpel.,TB
Pflegerollstuhl Triton II Sitzbreite43-50 Dartexpolst. Kopfst.,Knie-und Seitenpel.,TB
Artikel-Nr.:
     619-52323
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH52323
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrollstuhl
Pflegerollstuhl
Rollstuhl
rollstuhl
Gesamtbreite 72 cm. Gesamtgewicht 37,9 kg.Ob in der Heimpflege oder in der Klinik, robust konstruiert und hervorragend ausgestattet bietet der Triton höchsten Komfort und Vielseitigkeit. Mit seiner ergonomisch geformten Rückenschale, seiner stufenlos verstellbaren Rückenlehne, der Sitztiefeneinstellung, winkelein- und festellbaren Fußrasten qualifiziert er sich zum Allroundtalent in der Pflege. Sitzkantelung und Rückenlehne mittels Gasdruckfeder stufenlos verstellbar. Kopfstütze 3-teilig einstellbar. Seitenpelotten wegschwenkbar, abnehmbar. Beinstützen waagerecht verstellbar, Längenausgleich. Kniepelotten. Wadenpolster. Fußplatten winkelverstellbar. Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeneinstellbar mit Armauflage. PU-Bereifung. Antriebsrad 24" x 1.3/8" inkl. Steckachse. Lenkrad 7". Antikipp-Rollen. Passive Beleuchtung. Mit Trommelbremse für Begleitbedienung.

Technische Daten:

Sitztiefe 42 bis 48 cm. Sitzhöhe 52 cm. Sitzwinkel einstellbar 0° bis 15°. Rückenverstellung -3° bis 43°. Schiebegriffe höhenverstellbar 85 bis 102 cm. Gesamthöhe ohne Kopfstütze 102 cm. Gesamtlänge inkl. Fußstützen 115,5 cm, ohne Fußstützen 83 cm. Belastbarkeit 125 kg. Sitz- und Rückenbezug Dartex grau, Rahmen silbermetallic. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.7047


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.783,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.969,89*
€ 2.107,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,10*
€ 2.091,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.873,53*
€ 2.004,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,83*
€ 1.952,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.783,18*
€ 1.908,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH52325
ab € 1.136,92*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH52326
ab € 1.143,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.