|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-540647 Herst.-Nr.: SH540647 EAN/GTIN: 8717127936472 |
| |
|
|  |  |
 | 02.40.01.3027 Schuhgröße ab 46 und für breite Füße mit einer cA Größe bis 28 cm.Die benutzerfreundliche An- und Ausziehhilfe therapeutische, elastische Strümpfe und Strumpfhosen mit geschlossener Fußspitze. Produktdetails: sehr glattes Material mit Spezialbeschichtung | sehr leicht | passt in jede Tasche | einfache Anwendung | vermindert die körperliche Belastung für Pfleger und Patienten | elastische Strümpfe behalten länger ihren therapeutischen Druck | Handwäsche mit Feinwaschmittel bei 30 °C | Farbe grün | VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 02.40.01.3027 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anzieher Strümpfe, Anziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Anziehhilfe Strumpfhose, Anziehhilfe Strümpfe, Ausziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Kompressionsstrumpfanzieher, Kompressionsstrumpfanziehhilfe, Kompressionsstrumpfausziehhilfe, Sockenanzieher, Strumpfanzieher, Strumpfhosenanzieher, anziehhilfe kompressionsstrümpfe, Magnide, Anzieh.Hilfe, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 28,45* | € 38,76* |  |  |  | Lager 619 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 39,60* | € 52,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 619 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 619 |  | Versand: Lager 619 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,50* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|