Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scooter ORION METRO 4-rad 6km/h rot(Invacare)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scooter ORION METRO 4-rad 6km/h rot(Invacare)
Scooter ORION METRO 4-rad 6km/h rot(Invacare)
Artikel-Nr.:
     619-55112
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH55112
EAN/GTIN:
     4055296392922
Suchbegriffe:
4rad Elektroscooter
E-Scooter 4-Rad
Electro Scooter Vierrad
Elektro Scooter Vierrad
inkl. Stockhalter.4-Rad. Die perfekte Mischung aus Mobilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Produktdetails: Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel | abnehmbarer Korb, vorne | ergonomische Lenkgriffe | Standard-Sitz, drehbar mit Kopfstütze und Sitztasche | Rückenwinkel einstellbar | Armlehnen nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar | Sitzschiene ermöglicht die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule | Bremshebel |LED-Display mit hervorgehobenen Tasten und Ladestandanzeige | Rückspiegel links | leistungsstarker Motor | leuchtstarke Lichtanlage mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht | Fahrwerk mit einstellbarer Einzelrad-Federung | elektronische Geschwindigkeitsdrosselung für Sicherheit in Kurven| Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bortsteinkanten | zweistufiger Entriegelungshebel verhindert Fortbewegen des Scooters außerhalb des Fahrmodus | Schutz gegen Spritzwasser und Korrosion bei Motor und Elektronik | Verkleidung leicht abnehmbar | Transportbefestigungsbügel (4 Stück) am Fahrwerkrahmen | 11 Zoll Luftbereifung | inkl. Batterie-Ladegerät. Technische Daten: Gesamtlänge 127 cm | Gesamtbreite 66 cm | Sitzhöhe 44 bis 51 einstellbar | Sitztiefe 47 cm | Sitzbreite 51 cm | Rückenlehnenhöhe 50 cm | Wendekreis 260 cm | überwindbare Bordsteinhöhe 8 cm | Unterbodenfreiheit 8 cm | max. sichere Neigung 6° (10,5%) | Gewicht ohne Batterien 57 kg, mit Batterien 110 kg | Motorleistung 240 W (Spitzenleistung 500W bei 6 km/h-Modell, 600W bei 10 km/h-Modell) | Batterien 2 x 12V/50 Ah | Reichweite ca. 43 km | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.566,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.956,58*
€ 4.708,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.914,75*
€ 4.658,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.734,81*
€ 4.444,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.645,20*
€ 4.337,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.566,78*
€ 4.244,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.