Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Elektroscooter Vierrad

  Elektroscooter Vierrad  (31 Angebote unter 29.287.733 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektroscooter Vierrad“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektroscooter Vierrad
^

Elektroscooter mit vier Rädern: Für mehr Bewegungsfreiheit im Alltag

Elektroscooter gibt es sowohl für den Einsatz im Innenbereich als auch für Ausfahrten in die freie Natur. Während erstgenannte Mobilitätshilfe wegen ihrer Kompaktheit und Wendigkeit geschätzt werden, überzeugen die Scooter für den Außenbereich durch ihre ausdauernde Kraft. Beide Modelle werden durch Strom betrieben und verfügen über ein eingebautes Ladegerät, welches man bequem an jede Steckdose anschließen und aufladen kann.

Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung

Alle Elektroscooter unter 25 km/h sind führerscheinfrei. 4-Rad Elektroscooter mit bis zu 6 km/h dürfen nur auf Rad-, Feld- und Gehwegen verwendet werden. Es ist auch erlaubt in Supermärkte oder Einkaufszentren damit zu fahren. Ab einer Geschwindigkeit von über 6 km/h benötigt man eine Straßenzulassung für den Scooter nach StVZO.

Elektroscooter für den Außenbereich

Wer viel draußen unterwegs ist für den sind die kraftvollen Elektroscooter mit bis zu 15 km/h genau der richtige fahrbare Untersatz. Lange Ausfahrten in die Stadt oder Spazierfahrten in Wald und Flur kommen bei diesen Modellen nicht zu kurz. Im Gegensatz zu den Scootern im Innenbereich besitzen diese eine höhere Motorleistung, eine verbesserte Federung und sie verfügen über diverse komfortable Sitzsysteme. Zudem sind Sie in der Lage, durch ihre großzügige Bodenfreiheit problemlos Hindernisse zu umfahren sowie unwegsame Regionen zu meistern. Des Weiteren verfügen die Außenscooter über Justiermöglichkeiten am Sitz und am Lenker, um bestmöglichen Sitzkomfort herzustellen. Pluspunkt sind die grobprofiligen Räder, die mühelos mit jeder Art von Matsch und Schmutz fertig werden.
Die meisten Elektroscooter verfügen – je nach Modell und Ausführung - unter anderem über diese Ausstattungsmerkmale:
  • Vollfederung
  • Sitzsystem
  • einfach zu bedienendes Pult
  • zuverlässiges Bremssystem
  • vorne und hinten LED und Reflektoren
  • Hupe, Blinkanlage, Warnblinkanlage
  • Rückspiegel
  • Ladegerät

Elektroscooter für den Innenbereich

Elektroscooter für den Innenbereich sind perfekte Begleiter für die täglichen Erledigungen. Die wendigen kleinen Fahrzeuge schlängeln sich gekonnt durch schmale Gänge und Einkaufspassagen.
Im Freien können diese Modelle eher weniger punkten, da man mit ihnen nur kurze Strecken zurücklegen kann und aufkommende Hindernisse umrundet werden müssen. Auch liegt die Fahrgeschwndigkeit bei durchschnittlich 6km/h. Dafür überzeugen Innenbereichscooter in ihrer Bedienbarkeit. Einige Modelle können sogar praktisch zerlegt werden und können dann im Kofferraum eines Autos transportiert werden.

Zubehör

Alle Elektroscooter können mit einer Vielzahl von Zubehör ausstattet werden. So können die Fahrzeuge z.B. mit hochklappbaren Armauflagen, Kapitänssitz, Kopfstützen, gepolsterten Handgriffen oder leichtgängigen Lenksäulen zusätzlich ausgerüstet werden. Modelle, die im Außenbereich abgestellt werden, sollte mit einem zusätzlichen Schutzponcho abgedeckt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.